Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-2023-21

  • ERIKS:13567868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,19 €/ Unitéhors TVA

17,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,19 €

-

10+

9,84 €

30.66%

25+

7,47 €

47.39%

50+

6,21 €

56.22%

100+

5,70 €

59.84%

200+

4,85 €

65.86%

500+

4,48 €

68.41%

1000+

4,22 €

70.28%

2500+

3,91 €

72.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZFM-2023-21
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
21.5 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
d1
20 mm
d2
23 mm
d3
30 mm
b1
21.5 mm
b2
1.5 mm
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien