11,99 €/ Unitéhors TVA
14,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,99 € | - |
10+ | 8,51 € | 29.00% |
25+ | 6,56 € | 45.32% |
50+ | 5,13 € | 57.21% |
100+ | 5,07 € | 57.69% |
200+ | 4,52 € | 62.28% |
500+ | 4,31 € | 64.03% |
1000+ | 4,01 € | 66.56% |
2500+ | 3,61 € | 69.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | ZFM-2023-16 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 16.5 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Z |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Z |
Entretien | Sans entretien |