11,40 €/ Unitéhors TVA
13,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,40 € | - |
10+ | 8,15 € | 28.50% |
25+ | 6,33 € | 44.50% |
50+ | 5,40 € | 52.67% |
100+ | 4,88 € | 57.17% |
200+ | 4,43 € | 61.17% |
500+ | 4,14 € | 63.67% |
1000+ | 3,82 € | 66.50% |
2500+ | 3,53 € | 69.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | ZFM-2023-155 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 15.5 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Z |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Z |
Entretien | Sans entretien |