7,41 €/ Unitéhors TVA
8,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,41 € | - |
10+ | 6,06 € | 18.21% |
25+ | 4,94 € | 33.33% |
50+ | 4,31 € | 41.79% |
100+ | 3,88 € | 47.69% |
200+ | 3,59 € | 51.54% |
500+ | 3,46 € | 53.33% |
1000+ | 3,21 € | 56.67% |
2500+ | 3,08 € | 58.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | ZFM-2023-11 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 11.5 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Z |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Z |
Entretien | Sans entretien |