Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-2023-075

  • ERIKS:13567864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,54 €/ Unitéhors TVA

7,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,54 €

-

10+

5,34 €

18.31%

25+

4,33 €

33.72%

50+

3,82 €

41.57%

100+

3,42 €

47.67%

200+

3,17 €

51.45%

500+

3,14 €

52.03%

1000+

2,83 €

56.69%

2500+

2,66 €

59.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZFM-2023-075
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
7.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien