Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-2022-21

  • ERIKS:13567863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,32 €/ Unitéhors TVA

16,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,32 €

-

10+

9,18 €

31.10%

25+

6,92 €

48.07%

50+

5,72 €

57.06%

100+

5,26 €

60.49%

200+

4,45 €

66.62%

500+

4,12 €

69.04%

1000+

3,90 €

70.76%

2500+

3,59 €

73.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZFM-2022-21
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
21 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien