Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1820-22

  • ERIKS:13567862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,26 €/ Unitéhors TVA

12,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,26 €

-

10+

7,20 €

29.81%

25+

5,57 €

45.74%

50+

4,41 €

57.04%

100+

4,03 €

60.74%

200+

3,42 €

66.67%

500+

2,96 €

71.11%

1000+

2,83 €

72.41%

2500+

2,57 €

75.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZFM-1820-22
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
22 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien