Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1820-17

  • ERIKS:13567861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,14 €/ Unitéhors TVA

11,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,14 €

-

10+

6,19 €

32.22%

25+

4,71 €

48.44%

50+

3,59 €

60.71%

100+

3,27 €

64.24%

200+

2,77 €

69.65%

500+

2,45 €

73.18%

1000+

2,32 €

74.64%

2500+

2,11 €

76.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZFM-1820-17
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
26 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien