Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1820-12

  • ERIKS:13567860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,91 €/ Unitéhors TVA

10,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,91 €

-

10+

6,04 €

32.20%

25+

4,56 €

48.83%

50+

3,50 €

60.77%

100+

3,17 €

64.39%

200+

2,66 €

70.15%

500+

2,38 €

73.35%

1000+

2,22 €

75.05%

2500+

2,01 €

77.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZFM-1820-12
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien