6,21 €/ Unitéhors TVA
7,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,21 € | - |
10+ | 3,93 € | 36.70% |
25+ | 3,36 € | 45.87% |
50+ | 3,08 € | 50.46% |
100+ | 2,81 € | 54.74% |
200+ | 2,58 € | 58.41% |
500+ | 2,43 € | 60.86% |
1000+ | 2,32 € | 62.69% |
2500+ | 2,15 € | 65.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | ZFM-1820-04 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 4 mm |
Diamètre du bride | 26 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Z |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Z |
Entretien | Sans entretien |