Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1618-12

  • ERIKS:13567857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,72 €/ Unitéhors TVA

10,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,72 €

-

10+

5,66 €

35.08%

25+

4,01 €

54.03%

50+

3,19 €

63.40%

100+

2,81 €

67.76%

200+

2,43 €

72.11%

500+

2,20 €

74.73%

1000+

2,09 €

76.03%

2500+

1,92 €

78.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZFM-1618-12
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
24 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien