Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-151723-23

  • ERIKS:13567856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,61 €/ Unitéhors TVA

11,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,61 €

-

10+

6,18 €

35.77%

25+

4,37 €

54.55%

50+

3,48 €

63.83%

100+

2,91 €

69.76%

200+

2,58 €

73.12%

500+

2,34 €

75.69%

1000+

2,28 €

76.28%

2500+

2,15 €

77.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZFM-151723-23
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
23 mm
Diamètre du bride
23 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien