8,15 €/ Unitéhors TVA
9,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,15 € | - |
10+ | 5,24 € | 35.66% |
25+ | 3,69 € | 54.78% |
50+ | 2,93 € | 64.10% |
100+ | 2,49 € | 69.46% |
200+ | 2,19 € | 73.19% |
500+ | 2,00 € | 75.52% |
1000+ | 1,94 € | 76.22% |
2500+ | 1,82 € | 77.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | ZFM-1517-15 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre du bride | 23 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Z |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Z |
Entretien | Sans entretien |