Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1517-12

  • ERIKS:13567853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,13 €/ Unitéhors TVA

9,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,13 €

-

10+

5,21 €

35.98%

25+

3,67 €

54.91%

50+

2,91 €

64.25%

100+

2,47 €

69.63%

200+

2,17 €

73.36%

500+

1,98 €

75.70%

1000+

1,92 €

76.40%

2500+

1,81 €

77.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZFM-1517-12
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien