8,04 €/ Unitéhors TVA
9,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,04 € | - |
10+ | 5,11 € | 36.41% |
25+ | 3,53 € | 56.03% |
50+ | 2,77 € | 65.48% |
100+ | 2,41 € | 69.98% |
200+ | 2,03 € | 74.70% |
500+ | 1,88 € | 76.60% |
1000+ | 1,79 € | 77.78% |
2500+ | 1,63 € | 79.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | ZFM-1517-11 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 11 mm |
Diamètre du bride | 23 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 15 mm |
d2 | 17 mm |
d3 | 23 mm |
b1 | 11 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® Z |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Z |
Entretien | Sans entretien |