Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-1416-17

  • ERIKS:13567850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,70 €/ Unitéhors TVA

10,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,70 €

-

10+

5,62 €

35.37%

25+

3,97 €

54.37%

50+

3,15 €

63.76%

100+

2,77 €

68.12%

200+

2,34 €

73.14%

500+

2,17 €

75.11%

1000+

2,07 €

76.20%

2500+

1,90 €

78.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZFM-1416-17
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
22 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien