7,96 €/ Unitéhors TVA
9,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,96 € | - |
10+ | 5,07 € | 36.28% |
25+ | 3,50 € | 56.09% |
50+ | 2,74 € | 65.63% |
100+ | 2,38 € | 70.17% |
200+ | 2,00 € | 74.94% |
500+ | 1,86 € | 76.61% |
1000+ | 1,77 € | 77.80% |
2500+ | 1,62 € | 79.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | ZFM-1214-12 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Z |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Z |
Entretien | Sans entretien |