7,68 €/ Unitéhors TVA
9,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,68 € | - |
10+ | 4,85 € | 36.88% |
25+ | 3,33 € | 56.68% |
50+ | 2,57 € | 66.58% |
100+ | 2,20 € | 71.29% |
200+ | 1,88 € | 75.50% |
500+ | 1,73 € | 77.48% |
1000+ | 1,63 € | 78.71% |
2500+ | 1,52 € | 80.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | ZFM-1214-09 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 9 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Z |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Z |
Entretien | Sans entretien |