6,71 €/ Unitéhors TVA
8,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,71 € | - |
10+ | 4,14 € | 38.24% |
25+ | 2,91 € | 56.66% |
50+ | 2,00 € | 70.25% |
100+ | 1,77 € | 73.65% |
200+ | 1,46 € | 78.19% |
500+ | 1,31 € | 80.45% |
1000+ | 1,27 € | 81.02% |
2500+ | 1,14 € | 83.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | ZFM-101315-05 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 13 mm |
Largeur | 5.5 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Z |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Z |
Entretien | Sans entretien |