7,11 €/ Unitéhors TVA
8,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,11 € | - |
10+ | 4,45 € | 37.43% |
25+ | 2,96 € | 58.29% |
50+ | 2,24 € | 68.45% |
100+ | 1,98 € | 72.19% |
200+ | 1,58 € | 77.81% |
500+ | 1,52 € | 78.61% |
1000+ | 1,46 € | 79.41% |
2500+ | 1,33 € | 81.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | ZFM-1012-05 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 5 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Z |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Z |
Entretien | Sans entretien |