7,87 €/ Unitéhors TVA
9,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,87 € | - |
10+ | 5,13 € | 34.78% |
25+ | 3,80 € | 51.69% |
50+ | 2,77 € | 64.73% |
100+ | 2,49 € | 68.36% |
200+ | 2,11 € | 73.19% |
500+ | 1,86 € | 76.33% |
1000+ | 1,79 € | 77.29% |
2500+ | 1,58 € | 79.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | ZFM-091117-20 |
Diamètre d'arbre | 9 mm |
Diamètre extérieur | 11 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 17 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Z |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Z |
Entretien | Sans entretien |