Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-0810-07

  • ERIKS:13567833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,71 €/ Unitéhors TVA

8,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,71 €

-

10+

4,14 €

38.24%

25+

2,91 €

56.66%

50+

1,98 €

70.54%

100+

1,73 €

74.22%

200+

1,46 €

78.19%

500+

1,31 €

80.45%

1000+

1,27 €

81.02%

2500+

1,14 €

83.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZFM-0810-07
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
7 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien