Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-0810-055

  • ERIKS:13567832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,57 €/ Unitéhors TVA

7,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,57 €

-

10+

3,99 €

39.31%

25+

2,60 €

60.40%

50+

1,94 €

70.52%

100+

1,62 €

75.43%

200+

1,37 €

79.19%

500+

1,27 €

80.64%

1000+

1,20 €

81.79%

2500+

1,12 €

82.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZFM-0810-055
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
5.5 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien