6,61 €/ Unitéhors TVA
8,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,61 € | - |
10+ | 4,01 € | 39.37% |
25+ | 2,60 € | 60.63% |
50+ | 1,94 € | 70.69% |
100+ | 1,63 € | 75.29% |
200+ | 1,39 € | 79.02% |
500+ | 1,29 € | 80.46% |
1000+ | 1,22 € | 81.61% |
2500+ | 1,14 € | 82.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | ZFM-0608-08 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 8 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 6 mm |
d2 | 8 mm |
d3 | 12 mm |
b1 | 8 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® Z |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Z |
Entretien | Sans entretien |