Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-0405-06

  • ERIKS:13567828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,44 €/ Unitéhors TVA

7,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,44 €

-

10+

3,90 €

39.53%

25+

2,53 €

60.77%

50+

1,86 €

71.09%

100+

1,54 €

76.11%

200+

1,33 €

79.35%

500+

1,22 €

81.12%

1000+

1,16 €

82.01%

2500+

1,06 €

83.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZFM-0405-06
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
5.5 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
9.5 mm
L'épaisseur de la bride
0.75 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien