6,42 €/ Unitéhors TVA
7,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,42 € | - |
10+ | 3,88 € | 39.64% |
25+ | 2,51 € | 60.95% |
50+ | 1,86 € | 71.01% |
100+ | 1,52 € | 76.33% |
200+ | 1,29 € | 79.88% |
500+ | 1,20 € | 81.36% |
1000+ | 1,14 € | 82.25% |
2500+ | 1,06 € | 83.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | ZFM-0405-04 |
Diamètre d'arbre | 4 mm |
Diamètre extérieur | 5.5 mm |
Largeur | 4 mm |
Diamètre du bride | 9.5 mm |
L'épaisseur de la bride | 0.75 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Z |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Z |
Entretien | Sans entretien |