Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZFI-2426-24

  • ERIKS:13567826
Image 1
Ajouter à la liste

39,52 €/ Unitéhors TVA

47,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

39,52 €

-

10+

32,24 €

18.41%

25+

27,28 €

30.96%

50+

24,24 €

38.65%

100+

22,82 €

42.26%

200+

19,29 €

51.20%

500+

16,78 €

57.55%

1000+

15,77 €

60.10%

2500+

14,25 €

63.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZFI-2426-24
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Diamètre extérieur
1.21/32 in
Largeur
2 in
Diamètre du bride
50.8 mm
L'épaisseur de la bride
1.981 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien