Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZFI-0405-08

  • ERIKS:13567825
Image 1
Ajouter à la liste

6,78 €/ Unitéhors TVA

8,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,78 €

-

10+

4,22 €

37.82%

25+

2,96 €

56.30%

50+

2,07 €

69.47%

100+

1,82 €

73.11%

200+

1,52 €

77.59%

500+

1,35 €

80.11%

1000+

1,31 €

80.67%

2500+

1,18 €

82.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZFI-0405-08
Diamètre d'arbre
1/4 in
Diamètre extérieur
5/16 in
Largeur
1/2 in
Diamètre du bride
12.7 mm
L'épaisseur de la bride
0.812 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien