Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® X6 /iglidur® X6 X6FM-4044-40

  • ERIKS:13567711
Image 1
Ajouter à la liste

41,04 €/ Unitéhors TVA

49,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41,04 €

-

10+

29,26 €

28.70%

25+

22,80 €

44.44%

50+

19,25 €

53.10%

100+

17,63 €

57.04%

200+

17,18 €

58.15%

500+

15,62 €

61.94%

1000+

14,78 €

63.98%

2500+

13,66 €

66.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
X6FM-4044-40
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
40 mm
Diamètre du bride
52 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® X6
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X6
Entretien
Sans entretien