30,40 €/ Unitéhors TVA
36,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30,40 € | - |
10+ | 21,28 € | 30.00% |
25+ | 16,25 € | 46.56% |
50+ | 13,49 € | 55.62% |
100+ | 12,24 € | 59.75% |
200+ | 11,88 € | 60.94% |
500+ | 10,75 € | 64.62% |
1000+ | 10,18 € | 66.50% |
2500+ | 9,42 € | 69.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | X6FM-3539-26 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 26 mm |
Diamètre du bride | 47 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® X6 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X6 |
Entretien | Sans entretien |