32,43 €/ Unitéhors TVA
39,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32,43 € | - |
10+ | 22,78 € | 29.76% |
25+ | 17,48 € | 46.10% |
50+ | 14,57 € | 55.07% |
100+ | 13,26 € | 59.11% |
200+ | 12,84 € | 60.40% |
500+ | 11,74 € | 63.80% |
1000+ | 11,17 € | 65.55% |
2500+ | 10,43 € | 67.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | X6FM-3034-40 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 40 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® X6 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X6 |
Entretien | Sans entretien |