16,15 €/ Unitéhors TVA
19,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,15 € | - |
10+ | 10,55 € | 34.71% |
25+ | 7,49 € | 53.65% |
50+ | 5,72 € | 64.59% |
100+ | 4,98 € | 69.18% |
200+ | 4,67 € | 71.06% |
500+ | 4,24 € | 73.76% |
1000+ | 3,99 € | 75.29% |
2500+ | 3,69 € | 77.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | X6FM-2528-21 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 21.5 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® X6 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X6 |
Entretien | Sans entretien |