14,90 €/ Unitéhors TVA
18,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,90 € | - |
10+ | 9,58 € | 35.71% |
25+ | 6,71 € | 54.97% |
50+ | 5,07 € | 65.94% |
100+ | 4,33 € | 70.92% |
200+ | 4,03 € | 72.96% |
500+ | 3,65 € | 75.51% |
1000+ | 3,48 € | 76.66% |
2500+ | 3,21 € | 78.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | X6FM-2023-21 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 21.5 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® X6 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X6 |
Entretien | Sans entretien |