Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® X6 /iglidur® X6 X6FM-1618-17

  • ERIKS:13567706
Image 1
Ajouter à la liste

11,72 €/ Unitéhors TVA

14,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,72 €

-

10+

7,22 €

38.41%

25+

4,75 €

59.48%

50+

3,34 €

71.47%

100+

2,74 €

76.66%

200+

2,43 €

79.25%

500+

2,20 €

81.20%

1000+

2,09 €

82.17%

2500+

1,92 €

83.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
X6FM-1618-17
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
24 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® X6
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X6
Entretien
Sans entretien