Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® X6 /iglidur® X6 X6FM-1618-12

  • ERIKS:13567705
Image 1
Ajouter à la liste

12,67 €/ Unitéhors TVA

15,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,67 €

-

10+

7,81 €

38.38%

25+

5,13 €

59.52%

50+

3,59 €

71.66%

100+

2,91 €

77.06%

200+

2,60 €

79.46%

500+

2,41 €

80.96%

1000+

2,24 €

82.31%

2500+

2,09 €

83.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
X6FM-1618-12
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
24 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® X6
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X6
Entretien
Sans entretien