Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® X6 /iglidur® X6 X6FM-1214-12

  • ERIKS:13567704
Image 1
Ajouter à la liste

10,72 €/ Unitéhors TVA

12,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,72 €

-

10+

6,42 €

40.07%

25+

3,72 €

65.25%

50+

2,77 €

74.11%

100+

2,19 €

79.61%

200+

1,92 €

82.09%

500+

1,73 €

83.87%

1000+

1,63 €

84.75%

2500+

1,50 €

85.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
X6FM-1214-12
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® X6
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X6
Entretien
Sans entretien