16,72 €/ Unitéhors TVA
20,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,72 € | - |
10+ | 9,94 € | 40.57% |
25+ | 6,25 € | 62.61% |
50+ | 4,12 € | 75.34% |
100+ | 3,21 € | 80.80% |
200+ | 2,72 € | 83.75% |
500+ | 2,47 € | 85.23% |
1000+ | 2,34 € | 86.02% |
2500+ | 2,20 € | 86.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | X6FM-1012-25 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 25 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® X6 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X6 |
Entretien | Sans entretien |