10,24 €/ Unitéhors TVA
12,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,24 € | - |
10+ | 6,08 € | 40.63% |
25+ | 3,84 € | 62.52% |
50+ | 2,53 € | 75.32% |
100+ | 1,98 € | 80.71% |
200+ | 1,65 € | 83.86% |
500+ | 1,50 € | 85.34% |
1000+ | 1,44 € | 85.90% |
2500+ | 1,35 € | 86.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | X6FM-1012-10 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® X6 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X6 |
Entretien | Sans entretien |