Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® X6 /iglidur® X6 X6FM-0810-10

  • ERIKS:13567701
Image 1
Ajouter à la liste

10,01 €/ Unitéhors TVA

12,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,01 €

-

10+

5,93 €

40.80%

25+

3,67 €

63.38%

50+

2,41 €

75.90%

100+

1,84 €

81.59%

200+

1,56 €

84.44%

500+

1,41 €

85.96%

1000+

1,35 €

86.53%

2500+

1,24 €

87.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
X6FM-0810-10
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® X6
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X6
Entretien
Sans entretien