9,75 €/ Unitéhors TVA
11,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,75 € | - |
10+ | 5,70 € | 41.52% |
25+ | 3,52 € | 63.94% |
50+ | 2,24 € | 77.00% |
100+ | 1,71 € | 82.46% |
200+ | 1,44 € | 85.19% |
500+ | 1,31 € | 86.55% |
1000+ | 1,24 € | 87.33% |
2500+ | 1,14 € | 88.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | X6FM-0608-06 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® X6 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X6 |
Entretien | Sans entretien |