7,05 €/ Unitéhors TVA
8,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,05 € | - |
10+ | 4,07 € | 42.32% |
25+ | 2,53 € | 64.15% |
50+ | 1,81 € | 74.39% |
100+ | 1,41 € | 80.05% |
200+ | 1,06 € | 84.91% |
500+ | 1,05 € | 85.18% |
1000+ | 0,99 € | 85.98% |
2500+ | 0,91 € | 87.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | X6FM-0304-05 |
Diamètre d'arbre | 3 mm |
Diamètre extérieur | 4.5 mm |
Largeur | 5 mm |
Diamètre du bride | 7.5 mm |
L'épaisseur de la bride | 0.75 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® X6 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X6 |
Entretien | Sans entretien |