32,13 €/ Unitéhors TVA
38,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32,13 € | - |
10+ | 31,31 € | 2.54% |
25+ | 30,48 € | 5.14% |
50+ | 29,85 € | 7.10% |
100+ | 29,51 € | 8.16% |
200+ | 29,28 € | 8.87% |
500+ | 27,34 € | 14.90% |
1000+ | 26,13 € | 18.69% |
2500+ | 24,38 € | 24.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | XFI-3235-32 |
Diamètre d'arbre | 2 in |
Diamètre extérieur | 2.3/16 in |
Largeur | 2 in |
Diamètre du bride | 66.675 mm |
L'épaisseur de la bride | 2.362 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |