Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XFI-2426-12

  • ERIKS:13567594
Image 1
Ajouter à la liste

12,39 €/ Unitéhors TVA

14,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,39 €

-

10+

11,70 €

5.52%

25+

11,13 €

10.12%

50+

10,81 €

12.73%

100+

10,62 €

14.26%

200+

9,52 €

23.16%

500+

8,40 €

32.21%

1000+

7,26 €

41.41%

2500+

6,00 €

51.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XFI-2426-12
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Diamètre extérieur
1.21/32 in
Largeur
3/4 in
Diamètre du bride
50.8 mm
L'épaisseur de la bride
1.981 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien