12,39 €/ Unitéhors TVA
14,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,39 € | - |
10+ | 11,70 € | 5.52% |
25+ | 11,13 € | 10.12% |
50+ | 10,81 € | 12.73% |
100+ | 10,62 € | 14.26% |
200+ | 9,52 € | 23.16% |
500+ | 8,40 € | 32.21% |
1000+ | 7,26 € | 41.41% |
2500+ | 6,00 € | 51.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | XFI-1618-24 |
Diamètre d'arbre | 1 in |
Diamètre extérieur | 1.1/8 in |
Largeur | 1.1/2 in |
Diamètre du bride | 34.925 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.574 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |