Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XFI-1618-08

  • ERIKS:13567591
Image 1
Ajouter à la liste

7,90 €/ Unitéhors TVA

9,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,90 €

-

10+

7,22 €

8.65%

25+

6,65 €

15.87%

50+

6,33 €

19.95%

100+

6,10 €

22.84%

200+

5,42 €

31.49%

500+

4,73 €

40.14%

1000+

4,09 €

48.32%

2500+

3,34 €

57.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XFI-1618-08
Diamètre d'arbre
1 in
Diamètre extérieur
1.1/8 in
Largeur
1/2 in
Diamètre du bride
34.925 mm
L'épaisseur de la bride
1.574 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien