9,06 €/ Unitéhors TVA
10,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,06 € | - |
10+ | 8,17 € | 9.85% |
25+ | 7,35 € | 18.87% |
50+ | 6,71 € | 26.00% |
100+ | 6,35 € | 29.98% |
200+ | 5,43 € | 40.04% |
500+ | 5,09 € | 43.82% |
1000+ | 4,86 € | 46.33% |
2500+ | 4,56 € | 49.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | XFI-1416-16 |
Diamètre d'arbre | 7/8 in |
Diamètre extérieur | 1 in |
Largeur | 1 in |
Diamètre du bride | 31.75 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.574 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |