Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XFI-0708-08

  • ERIKS:13567589
Image 1
Ajouter à la liste

3,65 €/ Unitéhors TVA

4,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,65 €

-

10+

2,93 €

19.79%

25+

2,38 €

34.90%

50+

2,07 €

43.23%

100+

1,84 €

49.48%

200+

1,62 €

55.73%

500+

1,48 €

59.38%

1000+

1,41 €

61.46%

2500+

1,33 €

63.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XFI-0708-08
Diamètre d'arbre
7/16 in
Diamètre extérieur
1/2 in
Largeur
1/2 in
Diamètre du bride
19.05 mm
L'épaisseur de la bride
1.168 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien