4,16 €/ Unitéhors TVA
5,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,16 € | - |
10+ | 3,23 € | 22.37% |
25+ | 2,45 € | 41.10% |
50+ | 1,79 € | 57.08% |
100+ | 1,44 € | 65.30% |
200+ | 1,22 € | 70.78% |
500+ | 1,14 € | 72.60% |
1000+ | 1,08 € | 73.97% |
2500+ | 1,03 € | 75.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | XFI-0304-06 |
Diamètre d'arbre | 3/16 in |
Diamètre extérieur | 1/4 in |
Largeur | 3/8 in |
Diamètre du bride | 9.525 mm |
L'épaisseur de la bride | 0.081 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® X |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® X |
Entretien | Sans entretien |