Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® X /iglidur® X XFI-0304-04

  • ERIKS:13567586
Image 1
Ajouter à la liste

4,12 €/ Unitéhors TVA

4,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,12 €

-

10+

3,21 €

22.12%

25+

2,41 €

41.47%

50+

1,77 €

57.14%

100+

1,39 €

66.36%

200+

1,18 €

71.43%

500+

1,12 €

72.81%

1000+

1,05 €

74.65%

2500+

0,97 €

76.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
XFI-0304-04
Diamètre d'arbre
3/16 in
Diamètre extérieur
1/4 in
Largeur
1/4 in
Diamètre du bride
9.525 mm
L'épaisseur de la bride
0.081 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® X
Matériau du chemin du roulement
iglidur® X
Entretien
Sans entretien