11,17 €/ Unitéhors TVA
13,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,17 € | - |
10+ | 6,84 € | 38.78% |
25+ | 4,75 € | 57.48% |
50+ | 3,55 € | 68.20% |
100+ | 3,10 € | 72.28% |
200+ | 2,53 € | 77.38% |
500+ | 2,11 € | 81.12% |
1000+ | 1,56 € | 86.05% |
2500+ | 1,39 € | 87.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | W360FM-2023-21 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 21.5 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® W360 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W360 |
Entretien | Sans entretien |